• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4 Stecksschlüssel Set SAE+Metric

Artikel-Nr.: 4932464944
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932464944
EAN / GTIN 4058546228897
Herstellernummer 4932464944
L-Nummer L00800 3842

Beschreibung

Beschreibung:

  • 90-Zahn-Design mit 4°-Rückholwinkel für Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen
  • Einsatz kann aus dem Transportcase genommen werden
  • Prägung der Abmessung auf der flachen Seite des Steckschlüsseleinsatzes zum leichteren Ablesen
  • Voll-Metall-Konstruktion für lange Lebensdauer
  • FOUR FLAT™ Anti-Roll-Design
  • Schlanker Knarrenkopf für leichteren Zugang bei beengten Platzverhältnissen

Merkmal:

  • Inhalt: Standard Steckschlüsseleinsätze: 5/32˝, 3/16˝, 7/32˝, 1/4˝, 9/32˝, 5/16˝, 11/32˝, 3/8˝, 7/16˝,1/2˝, 9/16˝, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm. Lange Steckschlüsseleinsätze 5/32˝, 3/16˝, 7/32˝, 1/4˝, 9/32˝, 5/16˝, 11/32˝, 3/8˝, 7/16˝,1/2˝, 9/16˝, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm. 76 mm Verlängerung. 152 mm Verlängerung. Universalgelenk
  • Packungsinhalt: 50
  • Produktvariante: 1/4 50 pc Drive Ratchet.+ Socket Set SAE + Metric

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb