• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multi Material BIG HAWG 25 mm -1 teil

Artikel-Nr.: 4932464921
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Lochsäge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932464921
EAN / GTIN 4058546228668
Herstellernummer 4932464921
L-Nummer L00800 1785

Beschreibung

Beschreibung:

  • BIG HAWG™ Multimaterial-Lochsägen sind ideal für Elektriker, Zimmermänner, Küchenbauer sowie für den Einsatz im SHK-Bereich
  • Entwickelt für den Einsatz in einer Vielzahl von Materialien:
  • Ziegel* - geeignet für Ziegel- und Hohlblocksteine
  • Porenbeton*, Gas- und Porenbetonstein
  • Weicher Kalksandstein bis zu einer Härte von 30 N/mm²
  • Weichholz, Spanplatte, Sperrholz, MDF
  • Kunststoff und kunststoffbeschichtete Platten
  • *Nicht geeignet für den Einsatz in harten Materialien wie Beton, Granit, mittelhartem bis hartem Kalksandstein, Naturstein und hartem Ziegel mit einer Härte von über 30 N/mm².

Merkmal:

  • Anzahl der Zähne: 2
  • max. Tiefe des Schnittes: 60
  • Max. Trenntiefe [mm]: 60
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Big Hawg multi material 25mm - 1 pc
  • Zähnezahl: 2

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb