• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDS+ Universalabsaugung bis 215 mm

Artikel-Nr.: 4932464916
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932464916
EAN / GTIN 4058546228613
Herstellernummer 4932464916
L-Nummer L00800 1617

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universell - einsetzbar mit allen SDS-Plus Bohrhämmern, unabhängig vom Hersteller oder von der Bauform
  • Einsetzbar mit SDS-Plus Hammerbohrern bis 215 mm Gesamtlänge
  • Einsetzbar mit allen Absaugsystemen
  • Durchsichtige Manschette für optimale Sicht & Genauigkeit
  • Saugt bis zu 99 % des Schwebestaubes ab
  • Einsetzbar mit oder ohne Absaugung

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: SDS-Plus dust trap
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb