• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wasserwaage Slim 40 cm magnetisch

Artikel-Nr.: 4932464854
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Wasserwaage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932464854
    EAN / GTIN 4058546227999
    Herstellernummer 4932464854
    L-Nummer L00800 1183

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • 2 robuste Acryllibellen, stoßsicher und UV-beständig
    • Präzise gefräste Messflächen (bis 120 cm) zum genauen Ausrichten
    • Stoßabsorbierende Gummi-Endkappen
    • Rutschstopper zum leichten Anlegen an glatten Oberflächen
    • Langlebige Aufhängemöglichkeit zur leichten Verstauung
    • Genauigkeit durch VPA zertifiziert
    • Die Messgenauigkeit beträgt 0,029° (0,5 mm/m)

    Merkmal:

    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: Magnetic Slim Level 40cm - 1pc

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb