• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM-Trennscheibe 76 mm

Artikel-Nr.: 4932464716
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932464716
    EAN / GTIN 4058546226619
    Herstellernummer 4932464716
    L-Nummer L00800 635

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • HM-bestückte Trennscheibe für Schnitte in Holz, Kunststoff und Gipskarton

    Merkmal:

    • Bohrungsdurchmesser [mm]: 10
    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: CB 76 mm - 1 pc
    • Quantity: 1
    • Scheibendurchmesser [mm]: 76

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb