• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Trennscheibe DHTS 76 mm

Artikel-Nr.: 4932464715
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932464715
    EAN / GTIN 4058546226602
    Herstellernummer 4932464715
    L-Nummer L00800 1701

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hochwertige, extradünne Turbo-Diamanttrennscheibe für schnelle, präzise und saubere Schnitte in dünnen Materialien wie Granit, Marmorplatten und Fliesen (Porzellan-, Gres- und Keramikfliesen)
    • Aufgrund der hohen Qualität auch für den Einsatz in den meisten Baumaterialien einsetzbar

    Merkmal:

    • Bohrungsdurchmesser [mm]: 10
    • Durchmesser der Scheibe: 76
    • Durchmesser des Rads: 76
    • max. Schnittbreite: 1
    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: DHTS 76 mm - 1pc
    • Radgröße , Scheibendurchmesser: 76
    • Scheibendurchmesser [mm]: 76
    • Schnittbreite [mm]: 1

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb