• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lochsäge 22 mm Contractor - 1 teil

Artikel-Nr.: 4932464676
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Lochsäge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932464676
    EAN / GTIN 4058546226213
    Herstellernummer 4932464676
    L-Nummer L00800 4511

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Variable 4/6 TPI Zahngeometrie für schnellen Bohrfortschritt und universellen Einsatz
    • Bi-Metall-Verzahnung für optimale Haltbarkeit und längere Standzeit
    • Für universellen Einsatz in Stahl, NE-Metall, Holz, Gipskarton, Kunststoff

    Merkmal:

    • max. Tiefe des Schnittes: 38
    • Max. Trenntiefe [mm]: 38
    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: HSAW 22 MM - 1PC

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb