• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Premium-Bandmaß 10 m, 27 mm breit magnetic

Artikel-Nr.: 4932464601
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bandmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932464601
EAN / GTIN 4058546225469
Herstellernummer 4932464601
L-Nummer L00800 3706

Beschreibung

Beschreibung:

  • Starker Magnet erleichtert das Anlegen des Endhakens auf flachen oder runden Oberflächen
  • Kompaktes und ergonomisches Design
  • Kann bis zu 3,4 m ausgezogen werden, ohne abzuknicken – für effizienteres Arbeiten
  • Blendfreie Nylon-Schutzschicht für bis zu 10x längere Lebensdauer
  • 27 mm breites Band mit beidseitiger Skalierung erleichtert das Ablesen bei vertikaler Messung
  • Patentierter Fingerschutzbügel mit optimierter Auflagefläche für sicheren Stand
  • 5-Punkt-Gehäusesicherung für eine längere Lebensdauer
  • Genauigkeitsklasse II
  • Architektenskala zum leichten Umrechnen maßstabgerechter Zeichnungen

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Magnetic Tape Measure 10 m / 27 - 1pc
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb