• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Premium-Bandmaß 8 m, 27 mm breit magnetic

Artikel-Nr.: 4932464600
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Bandmaß

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932464600
    EAN / GTIN 4058546225452
    Herstellernummer 4932464600
    L-Nummer L00800 3640

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Starker Magnet erleichtert das Anlegen des Endhakens auf flachen oder runden Oberflächen
    • Kompaktes und ergonomisches Design
    • Kann bis zu 3,4 m ausgezogen werden, ohne abzuknicken – für effizienteres Arbeiten
    • Blendfreie Nylon-Schutzschicht für bis zu 10x längere Lebensdauer
    • 27 mm breites Band mit beidseitiger Skalierung erleichtert das Ablesen bei vertikaler Messung
    • Patentierter Fingerschutzbügel mit optimierter Auflagefläche für sicheren Stand
    • 5-Punkt-Gehäusesicherung für eine längere Lebensdauer
    • Genauigkeitsklasse II
    • Architektenskala zum leichten Umrechnen maßstabgerechter Zeichnungen

    Merkmal:

    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: Magnetic Tape Measure 8 m / 27 - 1pc

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb