• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE Kraftseitenschneider 200 mm

Artikel-Nr.: 4932464570
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932464570
    EAN / GTIN 4058546225155
    Herstellernummer 4932464570
    L-Nummer L00800 3822

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • VDE (DIN EN/IEC 60900) zertifiziert
    • Getestet bis 10.000 Volt und garantiert bis 1.000 Volt
    • Getestet bis -40°
    • Stahlbacken sind komplett geschmiedet, gehärtet und vergütet für optimale Standzeit
    • Graue Titanoberflächenbeschichtung ist nicht reflektierend und garantiert hohen Korrosionsschutz
    • Induktionsgehärtete Schneiden
    • Präzisionsgefertigt für optimale Kraftübertragung und große Hebelwirkung
    • Ergonomische Griffe für hohen Anwenderkomfort

    Merkmal:

    • Gewicht [g]: 305
    • Länge [mm]: 200
    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: VDE Heavy Duty Diagonal Cutter 200mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb