• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE Langbeck-Rundzange 205 mm

Artikel-Nr.: 4932464564
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Gripzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932464564
EAN / GTIN 4058546225094
Herstellernummer 4932464564
L-Nummer L00800 3665

Beschreibung

Beschreibung:

  • VDE (DIN EN/IEC 60900) zertifiziert
  • Getestet bis 10.000 Volt und garantiert bis 1.000 Volt
  • Getestet bis -40°
  • Stahlbacken sind komplett geschmiedet, gehärtet und vergütet für optimale Standzeit
  • Graue Titanoberflächenbeschichtung ist nicht reflektierend und garantiert hohen Korrosionsschutz
  • Induktionsgehärtete Schneiden
  • Präzisionsgefertigt für optimale Kraftübertragung und große Hebelwirkung
  • Ergonomische Griffe für hohen Anwenderkomfort

Merkmal:

  • Gewicht [g]: 200
  • Länge [mm]: 205
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: VDE Long Round Nose Pliers 205mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb