• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE Kabelschere 160 mm

Artikel-Nr.: 4932464562
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932464562
EAN / GTIN 4058546225070
Herstellernummer 4932464562
L-Nummer L00800 3799

Beschreibung

Beschreibung:

  • VDE (DIN EN/IEC 60900) zertifiziert
  • Getestet bis 10.000 Volt und garantiert bis 1.000 Volt
  • Getestet bis -40° C
  • Stahlbacken sind komplett geschmiedet, gehärtet und vergütet für optimale Standzeit
  • Graue Titanoberflächenbeschichtung ist nicht reflektierend und garantiert hohen Korrosionsschutz
  • Induktionsgehärtete Schneiden
  • Präzisionsgefertigt für optimale Kraftübertragung und große Hebelwirkung
  • Ergonomische Griffe für hohen Anwenderkomfort

Merkmal:

  • Gewicht [g]: 185
  • Länge [mm]: 160
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: VDE Cable Cutter 160mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb