• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Packout Promo-Set 3-teilig

Artikel-Nr.: 4932464244
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Systemkoffer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932464244
EAN / GTIN 4058546221898
Herstellernummer 4932464244
L-Nummer L00800 270

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aus dem modularen Aufbewahrungssystem PACKOUT™
  • Konstruktion mit stoßfesten Polymeren - ideal für den Baustelleneinsatz
  • IP65 Schutzklasse schützt vor Staub, Wasser und Schmutz
  • Metallstreben verstärken die Kofferecken
  • Verschlüsse mit Metallschließen
  • Inklusive zusätzlicher Boxen zum übersichtlichen Verstauen von Kleinteilen
  • Einbaumöglichkeit für den ONE KEY™ TICK™
  • Zusätzlicher Metalltragegriff im Kofferdeckel zum leichteren Transport (nur beim großen Koffer)

Merkmal:

  • Inhalt: 1 x PACKOUT™ Trolley Koffer, 1 x PACKOUT™ Koffer groß, 1 x PACKOUT™ Koffer
  • Packungsinhalt: 3
  • Produktvariante: Packout 3pcs Set - 1pc
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb