• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Packout Trolley Koffer

Artikel-Nr.: 4932464078
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Systemkoffer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932464078
EAN / GTIN 4058546220235
Herstellernummer 4932464078
L-Nummer L00800 1318

Beschreibung

Beschreibung:

  • Teil der PACKOUT™ modularen Aufbewahrungslösung
  • Konstruktion mit stoßfesten Polymeren - ideal für den Baustelleneinsatz
  • 113 kg Nutzlast
  • Ziehgriff mit herausziehbarer Teleskopstange in Industriequalität
  • Robuste, ⌀ 228 mm große Schwerlasträder
  • IP65 Schutzklasse schützt vor Staub, Wasser und Schmutz
  • Metallstreben verstärken die Kofferecken
  • Verschlüsse mit Metallschließen
  • Inklusive Werkzeugtrage
  • Einbaumöglichkeit für den ONE KEY™ TICK™

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Packout Trolley Box
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb