• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Metallbohrer HSS-G THUNDERWEB 1, 6 x 43 mm (10 teile)

Artikel-Nr.: 4932459830
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932459830
    EAN / GTIN 4058546030025
    Herstellernummer 4932459830

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Der innovative Kern des Thunderweb HSS-Bohrers ist konisch aufgebaut, d.h
    • er wird zum Bohrerschaft hin stärker, für eine längere Standzeit
    • Die parabelförmige Spannut ermöglicht eine schnelle Spanabfuhr für geringere Wärmeentwicklung und längere Standzeit
    • Spiralgeometrie - Thunderweb Spirale zum schnelleren Abtransport heißer Späne
    • Bessere Hitzeverteilung für längere Standzeit
    • 135° Bohrerspitze mit Kreuzanschliff für punktgenaues Anbohren ohne Ankörnen
    • Polierte Oberfläche für geringere Reibung und längere Standzeit
    • ABS Kassette mit zusätzlichen Softgrip zum Schutz der Ecken
    • Hält hohem Anpressdruck Stand für höhere Bruchsicherheit

    Merkmal:

    • Arbeitslänge [mm]: 20
    • Packungsinhalt: 10
    • Produktvariante: TW 1.6 x 43 - 10 pcs
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb