• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SHOCKWAVE Winkelschraubvorsatz Knuckle

Artikel-Nr.: 4932459781
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932459781
EAN / GTIN 4058546029531
Herstellernummer 4932459781
L-Nummer L00800 1086

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlagfester Winkelschraubvorsatz
  • Schlagfest - ideal für den harten Schraubfall mit 18 V (Akku-)Schlagschraubern
  • Sehr kompakt
  • Ideal für Arbeiten an beengten Stellen
  • Solide Metallkonstruktion absorbiert Schlageinwirkungen
  • 0°-und 30°-Winkelposition
  • 1/4˝ Hex-Aufnahme passt direkt ins Bohrfutter, ohne zu verrutschen
  • * Bei 30°-Einstellung 40 mm Gesamthöhe

Merkmal:

  • Inhalt: 1 x KNUCKLE™ Winkelschraubgelenk, 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25
  • Packungsinhalt: 11
  • Produktvariante: ShW CD Knuckle - 11 pc
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb