• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BTS-BSA Bauschrauber MAGAZINAufsatz

Artikel-Nr.: 4932459623
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932459623
EAN / GTIN 4058546027957
Herstellernummer 4932459623

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kompatibel mit 12 V und dem 18 V Trockenbauschrauber (BTS 12 C und BTS 18 BL)
  • Kompatibel mit marktüblichen Schrauben
  • Gesamtlänge von 238 mm
  • Große Öffnung ermöglicht leichte Säuberung des Gerätes
  • Großes Stellrad zur Feineinstellung +/- 3 mm
  • Voreingestellte Schraubengrößen für schnelle werkzeuglose Verstellung
  • Aufnahme von Schrauben mit einer Länge von 25 - 55 mm
  • Max. Schraubendurchmesser bis 4,2 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb