• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pro-Compact Bandmaß 5m/19 mm

Artikel-Nr.: 4932459592
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bandmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932459592
EAN / GTIN 4058546027643
Herstellernummer 4932459592
L-Nummer L00800 3765

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sehr ergonomisch und kompakt
  • Hohe Standzeit
  • 5-Punkt-Gehäusesicherung
  • Nylon-Schutzschicht schützt das Band vor Abnutzung
  • Optimierter Bandauszug und Flexibilität
  • Hält Fall aus 3 m stand
  • Nicht-magnetisch
  • Deutliche Beschriftung zum leichteren Ablesen
  • Kompakter Endhaken
  • Abgeflachte Rückseite für leichte Vertikalmessung
  • Gürtelclip zur leichten Befestigung
  • Genauigkeitsklasse II

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Pro compact tape measure C5/19

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb