• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gliedermaßstab Holz Slim 2m natur

Artikel-Nr.: 4932459303
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Gliedermaßstab

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932459303
EAN / GTIN 4058546002695
Herstellernummer 4932459303
L-Nummer L00800 1278

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rastet bei 180° ein
  • Flexibles, dünnes Design

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Slim Wood Folding Rule 2m

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb