• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bohrer SDS-Max Dustless 30x900 mm (1 teil)

Artikel-Nr.: 4932459296
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Steinbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932459296
    EAN / GTIN 4058546002626
    Herstellernummer 4932459296
    L-Nummer L00800 4366

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Integrierte Staubabsaugmöglichkeit für schnelleres und effizienteres Bohren, entfernt bis zu 99 % des Bohrstaubs
    • Staubarmes Bohren für eine saubere und sichere Arbeitsumgebung
    • Aktive Kühlung des Bohrkopfes für eine längere Standzeit
    • 4-Schneiden-Design verhindert ein Verkanten des Bohrers bei Armierungstreffern
    • Präzise Rundlaufgenauigkeit und passgenaue Dübellöcher, geprüft von der PGM
    • Universeller Absaugadapter passt auf alle gängigen Absaugsysteme mit einem Schlauchdurchmesser 32-38 mm

    Merkmal:

    • Arbeitslänge [mm]: 700
    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: SDS-Max Dustless 30 x 900 - 1 pc
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb