• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bohrer SDS-Max Dustless 30x600 mm (1 teil)

Artikel-Nr.: 4932459295
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932459295
EAN / GTIN 4058546002619
Herstellernummer 4932459295
L-Nummer L00800 4477

Beschreibung

Beschreibung:

  • Integrierte Staubabsaugmöglichkeit für schnelleres und effizienteres Bohren, entfernt bis zu 99 % des Bohrstaubs
  • Staubarmes Bohren für eine saubere und sichere Arbeitsumgebung
  • Aktive Kühlung des Bohrkopfes für eine längere Standzeit
  • 4-Schneiden-Design verhindert ein Verkanten des Bohrers bei Armierungstreffern
  • Präzise Rundlaufgenauigkeit und passgenaue Dübellöcher, geprüft von der PGM
  • Universeller Absaugadapter passt auf alle gängigen Absaugsysteme mit einem Schlauchdurchmesser 32-38 mm

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 400
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: SDS-Max Dustless 30 x 600 - 1 pc
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb