• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bohrer SDS-Max Dustless 20x600 mm (1 teil)

Artikel-Nr.: 4932459289
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
    Produktart Steinbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932459289
    EAN / GTIN 4058546002558
    Herstellernummer 4932459289
    L-Nummer L00800 4481

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Integrierte Staubabsaugmöglichkeit für schnelleres und effizienteres Bohren, entfernt bis zu 99 % des Bohrstaubs
    • Staubarmes Bohren für eine saubere und sichere Arbeitsumgebung
    • Aktive Kühlung des Bohrkopfes für eine längere Standzeit
    • 4-Schneiden-Design verhindert ein Verkanten des Bohrers bei Armierungstreffern
    • Präzise Rundlaufgenauigkeit und passgenaue Dübellöcher, geprüft von der PGM
    • Universeller Absaugadapter passt auf alle gängigen Absaugsysteme mit einem Schlauchdurchmesser 32-38 mm

    Merkmal:

    • Arbeitslänge [mm]: 400
    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: SDS-Max Dustless 20 x 600 - 1 pc
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb