• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bohrer SDS+ Dustless 14x360 mm (1 teil)

Artikel-Nr.: 4932459284
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schaft: SDS Plus
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

14 mm
Schaft SDS Plus
Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932459284
EAN / GTIN 4058546002503
Herstellernummer 4932459284
L-Nummer L00860 130

Beschreibung

Beschreibung:

  • Integrierte Staubabsaugmöglichkeit für schnellen und effizienten Bohrfortschritt
  • Staubarmes Bohren für eine saubere und sichere Arbeitsumgebung
  • Aktive Kühlung des Bohrkopfes für eine längere Standzeit
  • 4-Schneiden-Design verhindert ein Verkanten des Bohrers bei Armierungstreffern
  • Präzise Rundlaufgenauigkeit und passgenaue Dübellöcher, geprüft von der PGM
  • Universeller Absaugadapter passt auf alle gängigen Absaugsysteme mit einem Schlauchdurchmesser 32-38 mm

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 240
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: SDS-Plus Dustless 14 x 360 - 1 pc
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb