• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wasserwaage Mini 10cm -1 teil

Artikel-Nr.: 4932459100
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wasserwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932459100
EAN / GTIN 4002395283446
Herstellernummer 4932459100
L-Nummer L00850 79

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leichte Wasserwaage mit Aluminiumprofil passt in jede Tasche oder Werkzeugbox
  • Robuste Acryllibelle, stoßsicher und UV-beständig
  • Stoßabsorbierende Endkappen
  • Die Messgenauigkeit beträgt 0,029° (0,5 mm/m)
  • Genauigkeit durch VPA zertifiziert

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Minibox Level 10 cm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb