• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wasserwaage Torpedo komp. 45° 17cm magnetic

Artikel-Nr.: 4932459097
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Wasserwaage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932459097
    EAN / GTIN 4002395283101
    Herstellernummer 4932459097
    L-Nummer L00850 80

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Magnetfeld der Seltenerdmagneten wird durch eine Eisenplatte umgeleitet und dadurch verstärkt für eine optimale Haltekraft
    • Leicht ablesbare Neigung durch zusätzliche Ringe (10 mm oder 20 mm je m) in jede Richtung
    • Verstärkte Acryllibellen für eine lange Lebensdauer
    • Leichtes Anlegen an zu verschweißenden Rundmaterialien durch Aussparung für Schweißnähte
    • V-Nut zum leichten Anlegen an Rohren und Rundmaterialien
    • Lasermarkierte Mess-Skala zum schnellen Messen von Längen bis 15 cm
    • Kompaktes Design, mit einem abgeschrägten Ende zum leichten Verstauen in der Tasche

    Merkmal:

    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: Billet Torpedo Level

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb