• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wasserwaage Slim 120 cm

Artikel-Nr.: 4932459094
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wasserwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932459094
EAN / GTIN 4002395282470
Herstellernummer 4932459094
L-Nummer L00800 2057

Beschreibung

Beschreibung:

  • 2 robuste Acryllibellen, stoßsicher und UV-beständig
  • Präzise gefräste Messflächen (bis 120 cm) zum genauen Ausrichten
  • Stoßabsorbierende Gummi-Endkappen
  • Rutschstopper zum leichten Anlegen an glatten Oberflächen
  • Langlebige Aufhängemöglichkeit zur leichten Verstauung
  • Genauigkeit durch VPA zertifiziert
  • Die Messgenauigkeit beträgt 0,029° (0,5 mm/m)

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Slim Box Level 120 cm

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb