• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wasserwaage Slim 40 cm

Artikel-Nr.: 4932459090
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wasserwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932459090
EAN / GTIN 4002395282432
Herstellernummer 4932459090
L-Nummer L01850 2313

Beschreibung

Beschreibung:

  • 2 robuste Acryllibellen, stoßsicher und UV-beständig
  • Präzise gefräste Messflächen (bis 120 cm) zum genauen Ausrichten
  • Stoßabsorbierende Gummi-Endkappen
  • Rutschstopper zum leichten Anlegen an glatten Oberflächen
  • Langlebige Aufhängemöglichkeit zur leichten Verstauung
  • Genauigkeit durch VPA zertifiziert
  • Die Messgenauigkeit beträgt 0,029° (0,5 mm/m)

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Slim Box Level 40 cm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb