• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wasserwaage Premium 40 cm

Artikel-Nr.: 4932459060
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wasserwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932459060
EAN / GTIN 4002395280315
Herstellernummer 4932459060
L-Nummer L00800 1842

Beschreibung

Beschreibung:

  • Starker, langlebiger Rahmen mit BACKBONE™ Metallblock für sicheren Halt der Libelle
  • SHARPSITE™ Libellentechnologie erleichtert das Ablesen
  • Breite Handgriffe für hohen Anwenderkomfort
  • Präzise gefräste Messflächen zum genauen Messen in allen Arbeitspositionen
  • Kontrastreiches Libellensystem für optimale Ablesbarkeit und leicht zu reinigen
  • Stoßabsorbierende Endkappen schützen das Profil
  • Gummiummantelte Rutschstopper für sicheren Halt auf glatten Oberflächen
  • Langlebige Metall-Aufhängemöglichkeit zur leichten Verstauung
  • Die Messgenauigkeit beträgt 0,029° (0,5 mm/m) in Normal- und Umschlagposition
  • Magnetfeld der Seltenerdmagneten wird durch eine Eisenplatte umgeleitet und dadurch verstärkt für eine optimale Haltekraft (nur in der magnetischen Ausführung)

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: REDSTICK Backbone Box Level 40 cm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb