• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachmeißel SDS+ 180x14 mm , schmal

Artikel-Nr.: 4932451732
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932451732
EAN / GTIN 4002395276820
Herstellernummer 4932451732
L-Nummer L00800 1807

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dünner Meißel optimiert für den Einsatz mit Akku-Bohrhämmern (max
  • 5 J)
  • Doppelt so langer Meißelkopf verglichen mit Standardmeißeln für eine längere Lebensdauer der Maschine
  • Solider Schaft mit 10 mm Durchmesser über die gesamte Meißellänge für lange Standzeit
  • Erleichtert das Arbeiten über Kopf sowie bei beengten Platzverhältnissen

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Thin flat 180 mm - 1 pc

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb