• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Metalltrennscheibe 355x2, 5 mm PRO+

Artikel-Nr.: 4932451505
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932451505
    EAN / GTIN 4002395162086
    Herstellernummer 4932451505
    L-Nummer L00800 688

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Anwendung: ideal zum Trennen von Baustahl, Werkzeugstahl, Gusseisen, hartem Qualitätsstahl und Bewehrungsstahl
    • Eigenschaften: weiche Trennscheibe für Metalltrennschleifer
    • * Bestelleinheit 10 Stück

    Merkmal:

    • Bohrungsdurchmesser [mm]: 25.4
    • Durchmesser der Scheibe: 355
    • Inhalt: Metalltrennscheiben (10 Stück) ⌀ 355 mm, ⌀ 25,4 mm Bohrung, 2,5 mm stark.
    • Packungsinhalt: 10
    • Produktvariante: SC 41 / 355 x 2.5 x 25 mm - 10 pcs
    • Scheibendurchmesser [mm]: 355

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb