• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schruppscheibe 115x6 mm PRO+

Artikel-Nr.: 4932451501
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schruppschleifscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932451501
EAN / GTIN 4002395162048
Herstellernummer 4932451501
L-Nummer L00800 1333
Hersteller Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: für allgemeine Arbeiten in Weichstahl und unlegiertem Werkzeugstahl
  • Eigenschaften: harte Schruppscheibe mit langer Lebensdauer und guten Schruppeigenschaften

Merkmal:

  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 22.2
  • Durchmesser der Scheibe: 115
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: SG 27 / 115 x 6 x 22 mm - 25 pcs
  • Scheibendurchmesser [mm]: 115
  • Standardausrüstung: WS 8-115 M, WS 8 -125 MX, WS 6-115, WS 8-115 M

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb