• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steintrennscheibe 115x3 mm PRO+

Artikel-Nr.: 4932451499
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932451499
    EAN / GTIN 4002395162024
    Herstellernummer 4932451499
    L-Nummer L00800 1199

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Anwendung: für Schnitte in Beton, Stein und dünnen Natursteinfliesen

    Merkmal:

    • Bohrungsdurchmesser [mm]: 22.2
    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: Stone Cutting Disc Pro+ CC42 115x3mm-1pc

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb