• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Metalltrennscheibe 125x3 mm gekröpft PRO+

Artikel-Nr.: 4932451496
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932451496
    EAN / GTIN 4002395161393
    Herstellernummer 4932451496
    L-Nummer L00800 1926

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Anwendung: ideal zum Trennen von Weichstahl mittlerer Stärke, Flachstahl, Betonstahl und Bewehrungsstahl
    • Eigenschaften: Mittelharte Trennscheibe mit guten Schneideigenschaften und hoher Leistung

    Merkmal:

    • Bohrungsdurchmesser [mm]: 22.2
    • Durchmesser der Scheibe: 125
    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: SC 42 / 125 x 3 x 22 mm - 25 pcs
    • Scheibendurchmesser [mm]: 125
    • Standardausrüstung: WS 8 -125 MX, WSE 9 -125 MX, WS1500-125XC, WS 12-125 MX, WSE 14-125 MX, WSL 180, WSL 230, WSLB 230 X, WSB 230 S

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb