• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Metalltrennscheibe 125x3 mm PRO+

Artikel-Nr.: 4932451492
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932451492
EAN / GTIN 4002395161331
Herstellernummer 4932451492
L-Nummer L00800 789

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: ideal zum Trennen von Weichstahl mittlerer Stärke, Flachstahl, Betonstahl und Bewehrungsstahl
  • Eigenschaften: Mittelharte Trennscheibe mit guten Schneideigenschaften und hoher Leistung

Merkmal:

  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 22.2
  • Durchmesser der Scheibe: 125
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: SC 41 / 125 x 3 x 22 mm - 25 pcs
  • Scheibendurchmesser [mm]: 125
  • Standardausrüstung: WS 8 -125 MX, WSE 9 -125 MX, WS1500-125XC, WS 12-125 MX, WSE 14-125 MX, WSL 180, WSL 230, WSLB 230 X, WSB 230 S

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb