• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Display Metalltrennscheibe 125x1 mm PRO+ 200St.

Artikel-Nr.: 4932451488
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932451488
    EAN / GTIN 4002395163991
    Herstellernummer 4932451488

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Bis zu 30% längere Standzeit als herkömmliche Trennscheiben
    • Bis zu 50% schnellere Schnitte
    • Bis zu 50% geringere Staubentwicklung
    • Längere Standzeit, insbesondere beim Trennen von Edelstahl
    • Geringerer Funkenflug und Wärmeentwicklung
    • Schont die Maschine
    • Benötigt weniger Maschinenleistung
    • Ideal zum Trennen von Edelstahl und säurebeständigem Stahl, Verschleißblech, Gusseisen, Federband- , Weich- und Werkzeugstahl

    Merkmal:

    • Bohrungsdurchmesser [mm]: 22.2
    • Durchmesser der Scheibe: 125
    • Inhalt: 200 x SCS 41/125
    • Packungsinhalt: 200
    • Produktvariante: SCS 41 / 125 - 200 pcs
    • Scheibendurchmesser [mm]: 125

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb