• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Metalltrennscheibe 115x1, 5 mm PRO+

Artikel-Nr.: 4932451486
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932451486
EAN / GTIN 4002395163977
Herstellernummer 4932451486

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Hochwertige, stahl- und schwefelfreie extradünne Metalltrennscheiben für Stahl
  • Ideal zum Trennen von Edelstahl (außer 350 x 4 mm), säurebeständigem Stahl, Hardox, Gusseisen, Federband-, Weich- und Werkzeugstahl
  • Eigenschaften: 50 % schnellere Schnittgeschwindigkeit und 50 % geringere Staubentwicklung verglichen mit 3 mm-Standardscheiben
  • Geringere Materialabnutzung.

Merkmal:

  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 22.2
  • Durchmesser der Scheibe: 115
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: SCS 41 / 115 x 1.5 x 22 mm - 50 pc
  • Scheibendurchmesser [mm]: 115

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb