• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Display Metalltrennscheibe 115x1 mm PRO+ 200St.

Artikel-Nr.: 4932451485
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932451485
EAN / GTIN 4002395163960
Herstellernummer 4932451485

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bis zu 30% längere Standzeit als herkömmliche Trennscheiben
  • Bis zu 50% schnellere Schnitte
  • Bis zu 50% geringere Staubentwicklung
  • Längere Standzeit, insbesondere beim Trennen von Edelstahl
  • Geringerer Funkenflug und Wärmeentwicklung
  • Schont die Maschine
  • Benötigt weniger Maschinenleistung
  • Ideal zum Trennen von Edelstahl und säurebeständigem Stahl, Verschleißblech, Gusseisen, Federband- , Weich- und Werkzeugstahl

Merkmal:

  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 22.2
  • Durchmesser der Scheibe: 115
  • Inhalt: 200 x SCS 41/115
  • Packungsinhalt: 200
  • Produktvariante: SCS 41 / 115 - 200 pcs
  • Scheibendurchmesser [mm]: 115

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb