• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Metalltrennscheibe 115x1 mm PRO+

Artikel-Nr.: 4932451484
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932451484
    EAN / GTIN 4002395163953
    Herstellernummer 4932451484
    L-Nummer L00800 900

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Anwendung: Hochwertige, stahl- und schwefelfreie extradünne Metalltrennscheiben für Stahl
    • Ideal zum Trennen von Edelstahl (außer 350 x 4 mm), säurebeständigem Stahl, Hardox, Gusseisen, Federband-, Weich- und Werkzeugstahl
    • Eigenschaften: 50 % schnellere Schnittgeschwindigkeit und 50 % geringere Staubentwicklung verglichen mit 3 mm-Standardscheiben
    • Geringere Materialabnutzung.

    Merkmal:

    • Bohrungsdurchmesser [mm]: 22.2
    • Durchmesser der Scheibe: 115
    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: SCS 41 / 115 x 1 x 22 mm - 50 pcs
    • Scheibendurchmesser [mm]: 115
    • Standardausrüstung: WS 8 -125 MX, WS 8-115 M, WS 6-115, WS 8-115 M

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb