• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Metalltrennschreibe 230x1, 9 mm Contractor

Artikel-Nr.: 4932451480
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932451480
    EAN / GTIN 4002395163915
    Herstellernummer 4932451480

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Anwendung: stahl- und schwefelfreie extradünne Metalltrennscheibe für Stahl
    • Ideal zum Trennen von hochlegiertem und säurebeständigem Stahl, Weich- und Werkzeugstahl
    • Nicht geeignet für Edelstahl

    Merkmal:

    • Bohrungsdurchmesser [mm]: 22.2
    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: SCS 41 / 230 x 1.9 x 22 mm Contractor series - 25 pcs

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb