• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Display Metalltrennscheiben125x1 mm Contractor (200)

Artikel-Nr.: 4932451478
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932451478
EAN / GTIN 4002395163298
Herstellernummer 4932451478

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: stahl- und schwefelfreie extradünne Metalltrennscheibe für Stahl
  • Ideal zum Trennen von hochlegiertem und säurebeständigem Stahl, Weich- und Werkzeugstahl
  • Nicht geeignet für Edelstahl

Merkmal:

  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 22.2
  • Packungsinhalt: 200
  • Produktvariante: SCS 41 / 125 x 1 x 22 mm Contractor series - 200 pcs

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb