• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Metalltrennscheibe 115x1, 5 mm Contractor

Artikel-Nr.: 4932451476
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932451476
EAN / GTIN 4002395163274
Herstellernummer 4932451476
L-Nummer L00800 2699

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: stahl- und schwefelfreie extradünne Metalltrennscheibe für Stahl
  • Ideal zum Trennen von hochlegiertem und säurebeständigem Stahl, Weich- und Werkzeugstahl
  • Nicht geeignet für Edelstahl

Merkmal:

  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 22.2
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: SCS 41 / 115 x 1.5 x 22 mm Contractor series - 50 pcs

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb