• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Topfscheibe DCUW 100 mm

Artikel-Nr.: 4932451185
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Topf-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932451185
EAN / GTIN 4002395138739
Herstellernummer 4932451185
L-Nummer L00800 1621

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universelle Topfscheibe: schnelles Abschleifen dickerer Betonschichten
  • Ebenmäßiges Abschleifen von Beton-, Granit- und Natursteinoberflächen
  • Kantenbearbeitung von Beton-, Naturstein- und Granitfliesen
  • Anschleifen von Oberflächen zur Vorbehandlung neuer Anstriche
  • Zum Anschleifen von Oberflächen zur Vorbehandlung neuer Anstriche
  • Hochwertige Diamantpartikel und eine spezielle Bindung für geringeren Verschleiß, speziell bei harten Materialien
  • Große Öffnungen zur besseren Staubabsaugung und zur Kühlung der Segmente
  • ✔ Sehr gute Arbeitsergebnisse
  • ♦ Bedingt geeignet - bei dieser Anwendung verringert sich die Standzeit deutlich.

Merkmal:

  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 22.23
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: DCWU 100

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb