• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BIT PZ2 25 mm SHOCKWAVE (25 teile) Display

Artikel-Nr.: 4932430864
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932430864
EAN / GTIN 4002395385263
Herstellernummer 4932430864
L-Nummer L00800 1735

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schrauberbits: - SHOCKZONE™ Geometrie verringert die Belastung auf die Bitspitze und dadurch die Bruchgefahr
  • - Kalt geschmiedete Bitspitze für höhere Materialfestigkeit und exakte Passgenauigkeit
  • - Der eigens für SHOCKWAVE™ entwickelte Spezialstahl ist speziell auf den Einsatz mit Schlagschraubern abgestimmt
  • Magnetbithalter: - Speziallegierter Edelstahl & spezielles Härteverfahren für hohe Materialfestigkeit und lange Standzeit
  • Kompaktes Thekendisplay
  • Kompaktes Thekendisplay: 10 x Bit-Boxen (250 Bits)

Merkmal:

  • Geliefert: Counter top display
  • Inhalt: 10 x 4932352553 (Einzel-Art.-Nr. 4932352553 Inhalt: 25 x PZ 2 Bits)
  • Packungsinhalt: 25
  • Produktvariante: CD Tic Tac PZ2 x 25 mm (25 pcs) - 10 pcs

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb