• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BIT PZ1 25 mm SHOCKWAVE (25 teile) Display

Artikel-Nr.: 4932430861
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932430861
EAN / GTIN 4002395385232
Herstellernummer 4932430861
L-Nummer L00800 2483

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schrauberbits: - SHOCKZONE™ Geometrie verringert die Belastung auf die Bitspitze und dadurch die Bruchgefahr
  • - Kalt geschmiedete Bitspitze für höhere Materialfestigkeit und exakte Passgenauigkeit
  • - Der eigens für SHOCKWAVE™ entwickelte Spezialstahl ist speziell auf den Einsatz mit Schlagschraubern abgestimmt
  • Magnetbithalter: - Speziallegierter Edelstahl & spezielles Härteverfahren für hohe Materialfestigkeit und lange Standzeit
  • Kompaktes Thekendisplay
  • Kompaktes Thekendisplay: 10 x Bit-Boxen (250 Bits)

Merkmal:

  • Geliefert: Counter top display
  • Packungsinhalt: 25
  • Produktvariante: CD Tic Tac PZ1 x 25 mm (25 pcs) - 10 pcs

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb