• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BIT PH2 25 mm SHOCKWAVE (25 teile)

Artikel-Nr.: 4932430853
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932430853
EAN / GTIN 4002395385157
Herstellernummer 4932430853
L-Nummer L00800 1169

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schrauberbits: - SHOCKZONE™ Geometrie verringert die Belastung auf die Bitspitze und dadurch die Bruchgefahr
  • - Kalt geschmiedete Bitspitze für höhere Materialfestigkeit und exakte Passgenauigkeit
  • - Der eigens für SHOCKWAVE™ entwickelte Spezialstahl ist speziell auf den Einsatz mit Schlagschraubern abgestimmt
  • Magnetbithalter: - Speziallegierter Edelstahl & spezielles Härteverfahren für hohe Materialfestigkeit und lange Standzeit
  • Kompaktes Thekendisplay
  • Kompaktes Thekendisplay: 10 x Bit-Boxen (250 Bits)

Merkmal:

  • Geliefert: Counter top display
  • Inhalt: 10 x 4932352551 (Einzel-Art.-Nr. 4932352551 Inhalt: 25 x PH2 Bits)
  • Packungsinhalt: 25
  • Produktvariante: CD Tic Tac PH2 x 25 mm (25 pcs) - 10 pcs

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb