• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stempel M25 für Lochstanze

Artikel-Nr.: 4932430844
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Stanzwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932430844
    EAN / GTIN 4002395385065
    Herstellernummer 4932430844
    L-Nummer L00820 161

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Geeignet für Weichstahl und Aluminium bis zu 3 mm Stärke
    • Auch geeignet für Edelstahl bis 2,5 mm
    • Gewindebolzen 49162680 ⌀ 11,1 mm: erfordert ein Vorbohren mit ⌀ 11,3 - 11,5 mm Metallbohrer/Stufenbohrer
    • Gewindebolzen 49162681 ⌀ 19 mm: erfordert ein Vorbohren mit ⌀ 19,5 - 20 mm Metallbohrer/Stufenbohrer

    Merkmal:

    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: Punch M 25 - 1 pc
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb