• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifpapier 115X140 mm K80 (10 teile)

Artikel-Nr.: 4932430820
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifpapier

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932430820
EAN / GTIN 4002395384822
Herstellernummer 4932430820
L-Nummer L00800 1614

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schleifpapier, gelocht, für Holz, Metall, Lack, Farbe, Gips
  • Korntyp: Edelkorund, halboffen
  • Kunstharz-Bindung auf reißfestem Trägermaterial

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 10
  • Papiergröße [mm]: 115 x 140
  • Produktvariante: 115 x 140 GR 80 - 10 pcs
  • Verwendung für Papiergrößen: 115 x 140 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb