• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fräsbohrkrone SDS-Max 55x150 mm 2-teile

Artikel-Nr.: 4932430745
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932430745
    EAN / GTIN 4002395384068
    Herstellernummer 4932430745
    L-Nummer L00800 4117

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hergestellt aus solidem Stahl in einteiliger Bauweise
    • Höhere Standzeit
    • Vario-Fräsbohrkronen (mit Gewinde)
    • Geeignet für alle Bohrhämmer
    • Made in Germany
    • Bohrkronen auch als Vario-System erhältlich (mit Gewinde)
    • Nicht geeignet für armierten Beton

    Merkmal:

    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: SDS-Max TCTT 55 x 150 - 1 pc
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb