• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fräsbohrkrone SDS-Max 35x150 mm 2-teile

Artikel-Nr.: 4932430740
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932430740
EAN / GTIN 4002395384013
Herstellernummer 4932430740
L-Nummer L00800 4123

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hergestellt aus solidem Stahl in einteiliger Bauweise
  • Höhere Standzeit
  • Vario-Fräsbohrkronen (mit Gewinde)
  • Geeignet für alle Bohrhämmer
  • Made in Germany
  • Bohrkronen auch als Vario-System erhältlich (mit Gewinde)
  • Nicht geeignet für armierten Beton

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: SDS-Max TCTT 35 x 150 - 1 pc
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb