• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hammerbohrkrone SDS-Max 90x100 mm 2-teile

Artikel-Nr.: 4932430735
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Lochschneider

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932430735
    EAN / GTIN 4002395383962
    Herstellernummer 4932430735
    L-Nummer L00800 4131

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Nicht geeignet für Bohrhämmer > 10 kg
    • Made in Germany
    • Nicht geeignet zum Bohren in armiertem Beton.

    Merkmal:

    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: SDS-Max TCT2 90 x 100 - 1 pc
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb